Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze
Bestehend aus 2 zylindrischen Teilen, die durch einfache Umdrehung eine horizontale Neigung 0 bis 5 % kompensieren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Neigungsausgleich
- Verstellbar von 0% bis 5 %
- Er wird unter dem Fußteil des Stelzlagers platziert
- Die Höhe des Neigungsausgleichs +14 mm muss der Höhe des verstellbaren Stelzlagers hinzugefügt werden
- Der Schlüsselfuß gewährt die gewählte Positionierung des Ausgleichers auf dem Boden bei der Einstellung der Stelzlagerhöhe
Arretierschlüssel und Schlüsselfuß im Lieferumfang enthalten.
1 Gefälle von 0 bis 5 %
2 Neigungsausgleicher U-PH5 bestehend aus zwei drehbaren Scheiben
Zur Höhe der Stelzlager müssen 14 mm Höhe des Neigungsausgleichers hinzugefügt werden
Der Arretierschlüssel, der in der Mitte (1) des Neigungsausgleichers befestigt ist, dient zur Verriegelung des Ausgleichers in der gewünschten Einstellung (2)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!