Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 - 1
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000

Bis zu 2100 l/min bei 16 bar sichern optimale Druckluftzufuhr – für mehr Produktivität und geringere Energiekosten

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Die luftdichten Anschlüsse sorgen für niedrigen Energieverbrauch und gewährleisten eine hohe Effizienz

  • Der Nippel besteht aus gehärtetem Stahl für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit

  • Freiliegenden Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt und bieten dadurch eine hohe Korrosionsbeständigkeit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen

  • Fittings der Baureihe 2000 entsprechen der europäischen Norm, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel
Anleitung
Ohr-Klemme aufschieben, Schlauch mit leichter Drehbewegung bis zum Anschlag auf die Tülle schieben und festziehen.