ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 1
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 2
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 3
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 4
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 5
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 6
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 7
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 8
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 9
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 10
ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5 - 11

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY BULL-Schubladenbox Serie 5

Optimal geeignet für Werkzeuge und Kleinteile. Einteilung mit Trennelementen und System-Einlagen möglich. Schubladen sind mit Zentralverriegelung und Einzelsicherung erhältlich.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.

Anwendungsgebiet