Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
Eingelenkscharnier mit stabiler Steckverbindung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Seitenverstellung -2 mm
- Höhenverstellung über Langlöcher +/-2 mm für die Verstellung müssen die zwei Zapfen unter der Euro-Schraube bei Bedarf herausgebrochen werden
- Beim Zwillingsanschlag für einen Scharnierarm werden zwei Töpfe benötigt
- Für Korpus– und Endlosbau geeignet
- Topf zum Anschrauben F150000002, Topf zum Einpressen F150000001
Scharnierarme und –töpfe müssen separat bestellt werden
Scharnierarm befestigen mit Euro-Schraube Typ B Kopf- ∅ 9 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!