Pfostenträger BD-U/TZN

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger BD-U/TZN

Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit fixer U-Aufnahme und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Carports, Sichtschutzzäune.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm Riffeldolle

  • Einfache Montage durch außen liegende Gabel

  • Material Gabel: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004

  • Material Riffeldolle: B 550 BR + AC gemäß DS 10080:2006; D = 20 mm

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.

Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063