Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 1
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 2
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 3
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 4
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 5
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 6
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 7
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 8
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 9
Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium Pressrahmen 15-teilig für Silentlager

Vorrichtung zur De- und Montage von Fahrwerks-Verschleißteilen
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
  • Besonders leichte Aluminium-Konstruktion für Druck-Kräfte bis 12 t

  • Optional mit 12 to. Mechadraulik sowie mit Hohlkolben-Zylinder einsetzbar

  • Inklusive Trapezgewinde-Spindel TR27 und System-Adapter für Würth- (∅ 29 mm) sowie handelsüblichem Zubehör (∅ 21 mm)


Lieferumfang:


  • 1 x Pressrahmen montiert 4-teilig, bestehend aus 1 x Traverse oben (Aufnahme 2-3/4“x16G), 2 x Zugstrebe 210 mm und 1 x Traverse unten (Aufnahme TR20)

  • 1 x Antriebs-Spindel TR27, Länge 310 mm

  • 1 x Einsteck-Adapter ∅ 20,5 mm, für Spindel TR27

  • 1 x Gewinde-Reduzierung 2-3/4 Zoll x 16G auf 1-1/2 Zoll x 16G

  • 1 x Gewinde-Reduzierung 1-1/2 Zoll x 16G auf TR27

  • 2 x Zugstrebe 125 mm (Verlängerung)

  • 1 x Distanz-Arbeits-Spindel TR20 Länge 145 mm, für untere Traverse

  • 1 x Einschraub-Adapter TR20 Länge 30 mm, für untere Traverse

  • 1 x Aufsteck-Adapter ∅ 20,5 mm, für untere Traverse

  • 2 x Vergrößerung für Auf- und Einsteck-Adapter, für Govoni-System