Radial-Bristle-Disc
Radial-Bristle-Disc - 1 Radial-Bristle-Disc - 2 Radial-Bristle-Disc - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Radial-Bristle-Disc - 1
Radial-Bristle-Disc - 2
Radial-Bristle-Disc - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radial-Bristle-Disc

Zur einfachen und schnellen Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an Türfalzen. Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern und biegsamen Wellen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Aus einem Stück gegossen


  • Es lösen sich keine Borsten

  • Keine Verletzungsgefahr

  • Kontrolliertes und geräuscharmes Arbeiten


Einzelsegmente


Extrem hohe Flexibilität bei der Anwendung, da die Bürstenbreite individuell angepasst werden kann (bis max.10 Einzelsegmente).



Einzigartiges zähes Cubitron (keramisches Schleifkorn)


  • Hohe Schleifleistung, äußerst materialschonend, aggressiv und extrem hohe Standzeit ohne starken Anpressdruck

  • Kein Zusetzen


Hoher und gleichmäßiger Nutzungsgrad bis zum kompletten Verbrauch des ganzen Segments


Kostenersparnis