Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter
Zur De- und Montage von großen Radlagern ab Ø 85 bis 99 mm, sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Große Markt- und Typenabdeckung dank verschiedener Druckstücke und Hülsen
- Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten
- Exakte Anpassung auf Lager-Innen-∅ und Außen-∅ möglich dank 3-teiligem Druckstück
Lieferumfang:
- je 1 Druckhülse mit Sichtfenster Innen-∅ 95 und 100 mm
- 1 Stufenplatte für Druckhülse ∅ 95 und 100 mm
- je 1 Zentrierhülse ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm
- 1 Zentrierhülsen-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 43 mm
- je 1 Druckplatte ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
- Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring
- Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring
Optimal für Radlager- und Naben an großen PKW bis Transporter sowie auch universell mit Werkstattpresse für Silentlager / Buchsen / Hülsen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!