Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rasterkeil Innen-Fensterbank
Nivellierhilfe für die professionelle Montage von Innenfensterbänken
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelles Ausrichten der Innenfensterbänke durch das einzigartige Rastersystem
- Die Höhe kann zwischen 24 und 42 mm sicher und präzise eingestellt werden
- Kann durch den optional erhältlichen 10 mm Distanzklotz erweitert werden, um größere Höhenunterschiede auszugleichen
Für die Montage und Ausrichtung von Innenfensterbänken.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!