Ratschen-Ring-Maulschlüssel 4in1 Satz metrisch 3-teilig
Ratschen-Ring-Maulschlüssel 4in1 Satz metrisch 3-teilig - 1 Ratschen-Ring-Maulschlüssel 4in1 Satz metrisch 3-teilig - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/DXMH10JGxzQ

Ratschen-Ring-Maulschlüssel 4in1 Satz metrisch 3-teilig - 1
Ratschen-Ring-Maulschlüssel 4in1 Satz metrisch 3-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ring-Maulschlüssel 4in1 Satz metrisch 3-teilig

Gerade, schlanke Form, ZEBRA Werkzeug in Profiqualität
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
Praktische Sortiment mit Ratsche mit 2 Ringschlüsseln


  • Die Ratsche mit 12-kant POWERDRIV und 72 Zähnen kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten

  • Mit dem 1/4 Zoll-Bithalter auch als Bitratsche verwendbar: Der Adapter passt in Ratschenschlüssel SW 10

  • Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt

  • Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung


Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung