Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 6-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Mit Umschalthebel, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ringratsche, umkehrbar durch Betätigung des Spezialhebels
- Die 15°-Neigung des Ringkopfes bietet eine größere Flexibilität
- 72-Zahn-Ratsche ermöglicht einen Rückstellwinkel von nur 5°, wodurch der Schraubenschlüssel für Arbeiten in geschlossenen Räumen geeignet ist
- Produktverpackung: Kunststoffgestell
Die Ratsche ist nicht für extrem schwere Lasten geeignet (über den in der Tabelle angegebenen F/max-Werten).
Aus diesem Grund empfehlen wir, die Schrauben oder Muttern mit dem festen Teil zu lockern und dann mit der Ratsche zu lösen; das Festziehen mit der Ratsche ist kein Problem.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!