Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reduzierhülsen Satz 3-teilig für Getriebeheber-Kolbenstangen
Ermöglicht den Einsatz von WÜRTH-Getriebeheber-Zubehör in Verbindung mit Getriebehebern unterschiedlicher Hersteller.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Oberfläche der Kolbenstangen wird durch die Kunststoff-Ausführung nicht beschädigt.
Lieferumfang
- Reduzierung Gr.1: Außen Ø 40 mm für Kolbenstangen Ø 25 mm, Länge 50 mm
- Reduzierung Gr.2: Außen Ø 40 mm für Kolbenstangen Ø 30 mm, Länge 50 mm
- Reduzierung Gr.3: Außen Ø 40 mm für Kolbenstangen Ø 35 mm, Länge 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!