Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifen-Steckregal
Stabiles Steckregal erhältlich mit 3 oder 4 Lagerebenen zur schonenden und sicheren Lagerung von Reifen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Auflagetraversen
- Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör
- Lagerebenen mit einer Fachlast 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Auflagetraversen im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
- Geeignet für Räder bis zu einer Größe von 19 Zoll
- Für die Erweiterung durch Anbauregale ist ein Grundregal erfolderlich
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße:
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Lieferung erfolgt unbestückt
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Für die doppelreihige Einlagerung von Reifen sind separat erhältliche Distanzhalter notwendig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!