Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radabziehvorrichtung NFZ Model WE 4
Mobile Abziehvorrichtung für die Demontage von auf der Radnabe festsitzenden Aluminium- oder Stahlfelgen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für die meisten Arten von Rädern geeignet
- Erhöht die Arbeitssicherheit da keine Schlagwerkzeuge mehr verwendet werden müssen, die Schäden oder Verletzungen verursachen können
- Universell einsetzbar für 17,5-19,5 und 22,5 Zoll-Felgen
- Variabel einstellbare Abziehbrücke mit zwei schnell einsetzbaren Abziehketten und einfach anzusetzenden Abziehhaken
- Deutliche Arbeitszeitersparnis, die Radabziehvorrichtung kann nur von einem Techniker bedient werden
- Ermöglicht den Einsatz an sehr vielen Nutzfahrzeugen
- Lieferung erfolgt mit einer Schlagschrauber geeigneten 1/2 Zoll-Verlängerung mit 250 mm Länge, sowie einer Magnetschale zur sicheren Lagerung der Abziehhaken
- Es wird zusätzlich ein 1/2 Zoll-Schlagschrauber benötigt
Ideal für Wartungs- und Servicetechniker da direkt am Fahrzeug einsetzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!