Reparaturset WRS PNEUSIL
Reparaturset  WRS PNEUSIL - 1
Reparaturset  WRS PNEUSIL - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparaturset WRS PNEUSIL

Reparatursystem für schlauchlose Reifen mit einem Einstich kleiner 6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Ermöglicht die schnelle Reparatur von Reifen ohne Demontage.



Benutzerfreundlich, besonders vorteilhaft im Notfall



Für Perforationen bis 6 mm



Nach Gebrauch Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten



Nach Gebrauch nicht mehr als 80 km fahren



Für alle Reifenarten



Selbstvulkanisierende Reifenpilze in Schwarz



In einem praktischen, stoßfesten Kunststoffgehäuse



Das Set enthält:


  • Schwarze WRS-Reifenpilze, Länge 200 mm 30-teilig

  • Einführhilfe 1-teilig

  • Reibahle 1-teilig

  • Vulkanisierende HD-Spachtelmasse 250 ml 1-teilig

  • Messer 1-teilig
Hinweis

Zur Gewährleistung einer dauerhaften Reparatur und damit Sicherheit nach einer Reifenpanne muss der Reifen von qualifiziertem Fachpersonal zu einer sorgfältigen Prüfung von der Felge gelöst werden; dabei muss auf mögliche Strukturschäden an der Innenseite des Reifens geprüft werden. Nach dem Füllen des Einstichs mit dem Stopfen die Innenwand des schlauchlosen Reifens (Inliner) mit einem geeigneten Flicken abdichten.