Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifenventilverlängerung Stahl Flex
Stahlummantelte, flexible Reifenventilverlängerung für Lkw, Transporter und Omnibusse, druckfrei im Fahrbetrieb.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Druckfrei durch Fernbetätigung
- Kein Luftverlust selbst wenn die Verlängerung wider Erwarten ausfallen sollte.
Flexibel und bruchsicher durch mehrschichtigen Aufbau
- Ohne Felgenhalter einsetzbar.
Keine Demontage von Radkappen bei Einzelrädern notwendig
- Einfache Luftdruckkontrolle.
- Zeit- und Arbeitsersparnis.
Mehr Sicherheit und geringere Betriebskosten
- Kein Schaden durch Abbrechen, Durchscheuern und Poröswerden durch Einsatz der bruchsicheren und drucklosen Verlängerungen.
- Jederzeit korrekter Luftdruck einstellbar und damit geringerer Reifenverschleiß.
- Reduzierung von Unfallrisiken, Kraftstoffverbrauch und Reparaturstandzeiten.
Sicherheit
- An Fahrzeugen mit Zwillingsreifen kann oftmals keine regelmäßige und sicherheitsrelevante Luftdruckprüfung an inneren Zwillingsreifen aufgrund von abgebrochenen Kunststoff-, losen Schlauch- oder sogar fehlenden Ventilverlängerungen durchgeführt werden. Ein größeres Unfallrisiko und ein höherer Reifenverschleiß sind die Folgen.
- An Fahrzeugen mit Radkappen muss zur Reifenluftdruckprüfung die Radkappe abgenommen werden. Dies führt dazu, dass der Reifenluftdruck an solchen Fahrzeugen nur sehr selten kontrolliert wird.
Kosten
- Wussten Sie, dass nur 0,5 bar Druckverlust im Reifen bei 100.000 km Laufleistung zu 875 Liter Mehrverbrauch führt und die Lebensdauer des Reifens um mehr als ein Drittel sinkt!
Standzeiten
- Durch eine Abweichung von nur 0,6 bar vom idealen Luftdruck wird die Lebensdauer eines Reifens um 45% gesenkt. In diesem Falle muss das Fahrzeug fast doppelt so oft zum Reifenwechsel in die Werkstatt als eigentlich nötig. Kommt es aufgrund eines zu niedrigen Reifenluftdrucks zu Unfällen entstehen noch längere Ausfallzeiten des Fahrzeuges.
Fazit
- Mit der neuen Reifenventilverlängerung haben die obigen Probleme ein Ende! Sie sind extrem stabil, flexibel, bruchsicher und universell an fast allen Fahrzeugen einsetzbar. Durch das Vereinfachen der Luftdruckprüfung amortisieren sich die Kosten bereits nach wenigen Kilometern.
Einsatz an inneren Zwillingsreifen und Einzelrädern mit Radkappen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!