Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Reinigungstuch
Zur gründlichen und schnellen Reinigung der meisten Oberflächen ohne Wasser, Seife und Bürste. NSF-zertifiziert
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für Ihren mobilen, täglichen Einsatz
- Entfernt gründlich und schonend stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Kleber, Farben, Teer und Schmiere
- Werkzeug-, Oberflächen- und Handreinigung in einem Produkt
- Reinigt Hände und duftet angenehm frisch
- Kostenersparnis durch Mehrfachnutzung, , da man das Tuch mit Wasser auswaschen kann
Nicht geeignet für Hochglanzoberflächen wie z.B. Autolacke und transparente Kunststoffe z.B. Visiere, Plexiglasscheiben.
NSF-zertifiziert: Nonfood Compounds Program Listed C1.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Entfernt gründlich und schonend stärkste Verschmutzungen, wie Öle, Fette, Kleber, Farben, Teer und Schmiere.
- Werkzeugreinigung
- Oberflächenreinigung
- Handreinigung
Feuchtes Tuch aus dem wiederverschließbaren Eimer ziehen, Verschmutzungen durch einfaches Reiben ablösen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!