Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Riffelblechbox
Stabile Transportbox aus Aluminium Riffelblech, ideal zur Verwendung als Pritschenbox
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Komplett verschweißte Nähte
- Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl
- Stellfüße an der Unterseite mit Gewinde M10 für fixe Befestigung
- Fangbänder verhindern das Umklappen des Deckels und entlasten die Scharniere
- Selbsteinklappende Sicherheitsgriffe aus Edelstahl für leichten Transport
- Gasdruckdämpfer erleichtern das Öffnen des Deckels und halten diesen in offener Position
- Massiver Spannverschluss aus Edelstahl mit Öse zum Verschluss mit Vorhängeschlössern (bis 9 mm Duchrmesser)
- Umlaufende Gummidichtung und Stülpdeckel verhindern das Eindringen von Spritzwasser und Staub
- Ausführungen mit 883 l und 989 l mit abgeschrägtem Deckel und 2 seitlichen Türen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!