Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringmaulschlüssel Form A
A DIN 3113/ISO 3318/7738 metrisch, kurze Form
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- POWERDRIV®
- Chrom-Vanadium
- Verchromt, Köpfe und Ring glanzpoliert
- Starke Köpfe für hohe Beanspruchung
- 12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel.
- Die 15° Kröpfung des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.
- Engste Toleranz der Schlüsselweiten garantieren höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit beim intensiven Einsatz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!