Ring-Maulschlüssel gekröpft Satz metrisch 21-teilig
Ring-Maulschlüssel gekröpft Satz metrisch 21-teilig - 1 Ring-Maulschlüssel gekröpft Satz metrisch 21-teilig - 2 Ring-Maulschlüssel gekröpft Satz metrisch 21-teilig - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ring-Maulschlüssel gekröpft Satz metrisch 21-teilig - 1
Ring-Maulschlüssel gekröpft Satz metrisch 21-teilig - 2
Ring-Maulschlüssel gekröpft Satz metrisch 21-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ring-Maulschlüssel gekröpft Satz metrisch 21-teilig

Gekröpfte Form, ZEBRA Werkzeug in Profiqualität
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
Praktisches, 21-teiliges Sortiment mit metrischen, gekröpften Ring-Maulschlüsseln


  • Das ist die ideale Grundausstattung der Werkstatt


Robuster Schraubenschlüssel mit Ring und Maul


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der um 10° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen

  • Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten

  • Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht


Normgerechte Ausführung


  • Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 B / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltungwpower