Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt.
Norm: DIN 3113B / ISO 3318
Geometrie: Ringseite abgekröpft 10º, Maulstellung 15
Minimierte Außenmaße, ausgeprägte, gerundete Konturen und entschärfte Kanten, charakterisieren die schmale Bauform
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring poliert
Inhalt: 9 Teile
Je 1 Ringmaulschlüssel mit SW 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!