Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PSA-Ringschraube Edelstahl lange Ausführung
Sicherer Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlageinrichtung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselementes nach EN 362
- Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass Sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel auf- und abgeschraubt werden kann.
Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über ihre Verwendungsneigung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden.
Geeignet für das sichere Heben von Personen gemäß EN 795
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!