Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sanitärrohrschelle Tipp 1/2" SRS
Zweischraubige Rohrschelle für mittlere bis schwere Lastbereiche.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gummieinlage:
- EPDM-Profilgummi nach BAE 4275
- Temperaturbeständig -40°C bis +100°C
- Silikonfrei
- Schalldämmung nach DIN 4109
Rohrschelle:
- Profilsicken für höhere Verwindungsfestigkeit
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Materialstärke: 14-20mm bis 60-66mm: 20x2mm, 63-68mm bis 197-203mm: 25x2,5mm
- Anschlussmutter 1/2", rundumgeschweißt
Verschlussschraube:
- gegen verlieren gesichert
- Dimensionen: 14-20 bis 35-42mm: M6x20, 40-47mm bis 60-66mm: M6x25, 63-68mm bis 73-80mm: M8x35, ab 82-87mm: M8x40
- Halbrundkopf mit Kombikreuzschlitz
Für mittlere bis hohe Belastungen in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau, Anlagenbau und Rohrleitungsbau.
Kann auch ohne Gummieinlage verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!