Rohrschelle TIPP-Smartlock GS ML
Rohrschelle TIPP-Smartlock GS ML - 1
Rohrschelle TIPP-Smartlock GS ML - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP-Smartlock GS ML

Mittellast-Gelenkschelle mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich
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
  • Kombimutter M8/M10 rundum geschweißt.

  • Durchgehende Spannbereiche von 15 bis 115 mm.

  • Federstahlclip gegen Verdrehen gesichert.

  • Schraubenkopf im Schellenband versenkbar dank Aussparung.

  • Versteifung dank Sickenbildung im Schellenband.

  • Zusätzliche Sicherung der Spannschraube durch noppenähnliche Ausstanzung.

  • Klemmschraube M6 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet.
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.