Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP®-Smartlock 2 GS mit Schnellverschluss
Rohrklemme mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Schnelles und einfaches Einlegen des Rohres dank der Möglichkeit die Rohrschelle weit zu öffnen, speziell bei Überkopfmontage
- Schutz gegen Verlieren der Schrauben durch beidseitige Sicherungskerben
- Spannschrauben mit Sechskantkopf (SW 10) und zusätzlichem Innenantrieb
- Bis Spannbereich 26-28 mm M6 x 25 mm, alle weiteren Abmessungen mit M6 x 30 mm
- Besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage durch Profilgummi
- Brandverhalten B2 nicht brennend abtropfend
- Kombimutteranschluss M8/M19 SW 13,4-Punkt verschweißt
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!