Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle schwere Ausführung 1/2 Zoll
Zweischraubige Sanitärrohrschelle für mittlere Lastbereiche.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Technische Daten Gummieinlage
- EPDM Profi lgummieinlage nach BAE 4275
- Temperaturbeständig -40°C bis +100°C
- Silikonfrei
- Schalldämmung nach DIN 4109
Rohrschelle
- Material Stahl galvanisch verzinkt
- Anschlussmutter 1/2“ rundum geschweißt
- Materialstärke: 20 - 29 bis 108 - 118; 30 x 3 mm; 125 - 130 bis 164 - 170; 40 x 4 mm
Verschlussschrauben
- Bis Spannbereich 48 - 54 M 8 x 25
- Ab Spannbereich 57 - 64 M 8 x 30
- Ab Spannbereich 72 - 80 M 10 x 30
- Ab Spannbereich 99 - 103 M 10 x 35
- Ab Spannbereich 159 - 168 M 10 x 40
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!