Rohrtrennset 3-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrtrennset 3-teilig

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Rohrschere:


  • Geeignet für Kunststoffrohre bis ø 42 mm (1 1/2“)

  • Kabeln bis ø 12 mm

  • Sehr robuste Ausführung

  • Griff mit ergonomischer Gummieinlage

  • Leichtgängige Ratschenübersetzung

  • Besonders gute Schneidwirkung

  • Gewicht: 550 g

  • Länge: 225 mm


Rohrabschneider:


  • Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss

  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens

  • Werkzeugloses Wechseln des Schneidrädchens

  • Optimaler Halt des Rohres beim Schneiden durch Vier Führungsrollen

  • Längerer Drehknauf liegt tief in der Hand für eine gute Kraftübertragung

  • Schnittleistung Stahlrohr min./max.: 3-35mm


Rohrabschneider kompakt:


  • Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss

  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens

  • Werkzeugloses Wechseln des Schneidrädchens

  • Für Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandige Stahlrohre sowie Hartkunststoff und kunststoffummantelte Rohre

  • Schnittleistung Stahlrohr min./max.: 3-30 mm