Rohrschere:
- Geeignet für Kunststoffrohre bis ø 42 mm (1 1/2“)
- Kabeln bis ø 12 mm
- Sehr robuste Ausführung
- Griff mit ergonomischer Gummieinlage
- Leichtgängige Ratschenübersetzung
- Besonders gute Schneidwirkung
- Gewicht: 550 g
- Länge: 225 mm
Rohrabschneider:
- Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
- Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
- Werkzeugloses Wechseln des Schneidrädchens
- Optimaler Halt des Rohres beim Schneiden durch Vier Führungsrollen
- Längerer Drehknauf liegt tief in der Hand für eine gute Kraftübertragung
- Schnittleistung Stahlrohr min./max.: 3-35mm
Rohrabschneider kompakt:
- Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
- Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
- Werkzeugloses Wechseln des Schneidrädchens
- Für Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandige Stahlrohre sowie Hartkunststoff und kunststoffummantelte Rohre
- Schnittleistung Stahlrohr min./max.: 3-30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!