- Material: Edelstahl (AISI 304, 1.4301)
- Federgelagerter Drücker auf Rosette: Stellt die Rückstellung des Drückers nach Betätigung in die Waagerechte sicher.
- Durchgehende Befestigung: Bestmöglicher Halt für die Rosette.
- Für Türstärken von 38 bis 42 mm: Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar.
- Für Zimmer- und Badtüren: Ermöglicht die Ausstattung von kompletten Wohnungen.
Montagezubehör:
Vierkantstift 8 - Hülse 8,5 mm / 100 mm, Senkschrauben DIN 965 mit Kreuzschlitz M4 x 45 vn., Hülsenmutter mit metrischem Innengewinde, Innensechskantschlüssel SW 3, Montageanleitung, Bohrschablone
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!