Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsägeblatt Holz zwei Sterne für Kurven- und Tauchschnitte
Mit geschliffenen Zähnen für ausrissfreie Schnitte in z.B. Hart- und Weichholz. Auch für Kurven- und Tauchschnitte geeignet.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Scharf geschliffene Spitze und Zähne sorgen für einen sauberen und ausrissfreien Schnitt und ermöglichen einen Kurven- und Tauchschnitt.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 060803022 | Speziell geeignet für | Holzfaserplatten | 6 bis 60 mm |
| Hartholz, Weichholz | 6 bis 100 mm | ||
| Sperrholz | 6 bis 100 mm | ||
| Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten | 6 bis 100 mm | ||
| PVC, Kunststoffe allgemein | 6 bis 100 mm | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!