Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für Metallprofile und Rohre

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Metall zwei Sterne für Metallprofile und Rohre

Variozahnteilung für gratfreies und vibrationsreduziertes Schneiden

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Zur Verwendung bei einer Materialstärke von 3 bis 10 mm aufgrund der Zahnteilung von 1,8 bis 2,6 mm.
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0615915026Speziell geeignet fürMetallprofile und Rohre3 bis 10 mm
Dicke Bleche3 bis 10 mm
Aluminium3 bis 10 mm
Buntmetall3 bis 10 mm
Holz mit Metall5 bis 100 mm
0615922826Speziell geeignet fürMetallprofile und Rohre3 bis 10 mm
Dicke Bleche3 bis 10 mm
Aluminium3 bis 10 mm
Buntmetall3 bis 10 mm
Holz mit Metall5 bis 100 mm
0615930526/527Speziell geeignet fürMetallprofile und Rohre3 bis 10 mm
Dicke Bleche3 bis 10 mm
Aluminium3 bis 10 mm
Buntmetall3 bis 10 mm
Holz mit Metall5 bis 250 mm