Säbelsägeblatt Holz drei Sterne für den Fensterbau

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Holz drei Sterne für den Fensterbau

Durch die spezielle Form des Blattes und den verstärkten Blattrücken ideal geeignet zum Fenster austrennen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Die spezielle Form des Blattes sowie die optimierte Zahnteilung ermöglichen ein sehr einfaches und schnelles Austrennen von Holz-, Metall- und Kunststofffenster.

  • Lässt sich durch die verjüngte Form auch an schwer zugänglichen Stellen sehr gut führen
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0615815030/031/032Speziell geeignet fürFensterbau
Holz mit Metall10 bis 100 mm
PVC, Kunststoffe allgemein5 bis 100 mm
Aluminium2 bis 6 mm
Geeignet fürHartholz, Weichholz10 bis 100 mm
Holzfaserplatten10 bis 100 mm
Sperrholz20 bis 100 mm