Säbelsägeblatt Metall vier Sterne Demolition Longlife/Edelstahlprofi für Abbrucharbeiten

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Metall vier Sterne Demolition Longlife/Edelstahlprofi für Abbrucharbeiten

Höchste Belastbarkeit und extrem lange Lebensdauer. Speziell zum Schneiden von Edelstahl

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Das Hartmetall gewährleistet eine extrem hohe Standzeit und ermöglicht höchste Belastbarkeit, speziell beim Schneiden von Edelstahl.

  • Durch den extrem breiten Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0615915250Speziell geeignet fürMetallprofile und Rohre< 100 mm
Edelstahl, Profile und Rohre< 100 mm
Geeignet fürMitteldicke Bleche3 bis 8 mm
Stahlrohre, Gussrohremax. 3"
0615915300Speziell geeignet fürMetallprofile und Rohre< 100 mm
Edelstahl, Profile und Rohre< 100 mm
Geeignet fürDicke Bleche4 bis 12 mm
Stahlrohre, Gussrohremax. 3"
0615922250Speziell geeignet fürMetallprofile und Rohre< 175 mm
Edelstahl, Profile und Rohre< 175 mm
Geeignet fürMitteldicke Bleche3 bis 8 mm
Stahlrohre, Gussrohremax. 6"
0615922300Speziell geeignet fürMetallprofile und Rohre< 175 mm
Edelstahl, Profile und Rohre< 175 mm
Geeignet fürDicke Bleche4 bis 12 mm
Stahlrohre, Gussrohremax. 6"
0615930250Speziell geeignet fürMetallprofile und Rohre< 250 mm
Edelstahl, Profile und Rohre< 250 mm
Geeignet fürMitteldicke Bleche3 bis 8 mm
Stahlrohre, Gussrohremax. 6"