Eigenschaften
- Besonders gute Haftung ohne Primer auf Glas und glasierten Flächen, wie z. B. Emaille, Fliesen sowie Aluminium
- Dauerelastisch, witterungs- und UVbeständig
- Farbige Ausführung ist fungizid ausgestattet
Vorteile der Beutelware
- Umweltschonend: Abfallvolumen wird auf ein Dreißigstel reduziert
- Weniger Rest-Verluste: Restinhalt wird von 4% (Kartusche) auf 1% (Beutel) reduziert
- Die Fuge soll etwa halb so tief wie breit sein, mindestens jedoch 6 mm. Größere Fugentiefe mit z. B. Schaumstoff-Profilen vorfüllen, um Dreipunkthaftung zu vermeiden
- Die Fugenränder müssen sauber, trocken und fettfrei sein
- Saugende, alkalische Untergründe (z. B. Holz, Beton usw.) sowie blankes Eisen und Buntmetalle (Zink, Blei, Kupfer) müssen mit einem Voranstrich versehen werden
- Bei Spiegelverklebungen und Versiegelung von Marmor unde Granit müssen Vorversuche durchgeführt werden
- Nicht bitumen- und butylverträglich
- Nicht zur Verfugung von Isolierglas geeignet
Bitte beachten Sie, daß die abgebildeten Farben aus drucktechnischen Gründen leicht vom Orginalton abweichen können.
Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 13 Qualitätsstufe 4
Zum Abdichten von:
- Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Außenbereich
- Fliesen- und Anschlußfugen im Sanitärbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!