Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft
Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft - 1
Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft - 2
Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft - 3
Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft - 4
Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pinselbürste Stahl gezopft mit Schaft

Ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf Stahl und Guss. Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Aggressiv arbeitende Bürste.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Aggressive Wirkung durch gezopften Draht

  • Je nach Drehzahl öffnen sich die Zöpfe mehr oder weniger, außerdem verbessern hohe Drehzahlen die Bürstleistung und die Standzeit

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren, drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden.

  • Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 500 Watt verwenden.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungsgebiet
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25