Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schalldämmplatte
Verhindern Vibrationsgeräusche im Innenraum, die durch schwingende Karosserieteile, wie z.B. Radlauf, Kardan-Tunnel, Bodengruppe, Türen und sonstige Seitenteile, entstehen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schwere Bitumenplatten mit Polypropylenbeschichtung, selbstklebend
- Hohe Klebekraft
- Bruchstabilisiert
- Beständig gegen Wasser, dünne Säuren, Laugen etc.
- Temperaturbeständig –30°C bis +80°C (1 Stunde +180°C)
Verhindern Vibrationsgeräusche im Innenraum, die durch schwingende Karosserieteile, wie z.B. Radlauf, Kardan-Tunnel, Bodengruppe, Türen und sonstige Seitenteile, entstehen.
Die zu beklebende Fläche muß sauber, d.h. fettfrei und trocken sein. In seltenen Einzelfällen kann insbesondere auf frischen Lackoberflächen (Verlaufsmittel) die Klebstoffhaftung Probleme bereiten, ebenso auf Hammerschlaglacken o.ä. (Reduzierung der Kontaktfläche). Vorversuche sind anzuraten. Nach Abziehen des Abdeckmaterials (Papier bzw. Folie) wird die Würth Schalldämmplatte mit der Klebeseite auf den Untergrund gedrückt. Um eine einwandfreie Verklebung zu erreichen, sollten die miteinander zu verklebenden Materialien eine Temperatur von 20-25C besitzen und mit einer Rolle angedrückt werden, um Luftpolster zu vermeiden. Eine senkrechte oder Über-Kopf-Lagerung der Teile ist frühestens 1 h nach der Verklebung zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!