Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scharnier Tiomos M0 Click-on 125
Für Türstärken von 6 bis 10 mm und Türauflagen bis max. 25 mm (mit Nulleinsprung bis max. 14 mm)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompatibel mit allen Montageplatten (Lochabstand 37 mm) der Tiomos-Serie
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Je nach Art und Stärke des Trägermaterials können sich die Ausreißwerte bei gleicher Befestigungsart unterscheiden. Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Trägermaterials, wenden Sie sich bitte an Ihren Trägermaterial-Lieferanten. Die angegebenen Werte beruhen auf Erfahrungen und können abweichen. Grundsätzlich empfehlen wir einen Probeanschlag zu fertigen.
Für Türstärke ab 6 mm
Senkschraube M5 x 6 mm (Art.-Nr. 02815 6)
1. Loch bei Aluminium mit ∅ 4,2 mm, bei HPL und Mineralwerkstoff ∅ 4,5 – 4,8 mm bohren.
2. Gewinde M5 schneiden.
3. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.
Für Türstärke ab 10 mm
Euro-Schraube Typ B ∅ 6,3 x 10 mm (Art.-Nr. 027663010)
1. Loch mit ∅ 5 mm bohren.
2. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.
Für Türstärke ab 8 mm
Senkschraube M4 x 8 mm mit Muffe M4 x 5,5 mm (Art.-Nr. F072135928)
1. Loch mit ∅ 5 mm bohren. Lochrand leicht versenken.
2. Muffe einlegen und mit Hammer einschlagen.
3. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!