In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sortierung
26 Artikel mit 86 Ausführungen gefunden
Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
Schnelle Endmontage ohne Glasbohrung
Für Türstärken von 6 bis 10 mm und Türauflagen bis max. 25 mm (mit Nulleinsprung bis max. 14 mm)
Mit integrierter Dämpfung. Speziell für Aluminium-Profilrahmentüren
Scharniere mit Öffnungsautomatik für grifflose Fronten
Integrierter Fingerschutz, keine Öffnung größer als ∅ 7 mm
Im Korpusoberboden und Korpusunterboden verdeckt eingelassenes Scharnier-System
Türstärken bis 36 mm realisierbar
Tiomos Scharnier in der Farbe NIGHT
Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke
Scharnier für Stollenkonstruktion, aufliegend
Zum Verbinden von zwei Eckschranktüren
Minischarnier für kleine Türen und Türen mit schmalen Rahmen geeignet
Scharnier für Stollenkonstruktionen, einliegend
Mit kleinem ∅ 26 mm Topfgehäuse
Klappenauflage bis 19 mm
Ein Allround-Scharnier für anspruchsvolle und vielseitige Türanwendungen
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.