Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125
Schnelle Endmontage ohne Glasbohrung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bis 19 mm Auflage
- Verbindung Scharnier/Adapter mittels Exzenter
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Tiomos Mirro Scharniere dürfen nicht mit Exzenter Montageplatten verwendet werden.
Für die Verklebung des Edelstahladapter auf Spiegelglas empfehlen wir MAK 38 Art.-Nr. 0893580, für Klarglas bitte wenden Sie sich an Ihren Glaslieferanten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Probeanschlag empfohlen.
Wir bitten um Verständnis, dass Würth keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebeverfahren bzw. die daraus resultierenden Ansprüche übernehmen kann.
Für Spiegel- und Klarglastüren mit entsprechendem Klebeadapter
- Einen einliegenden Anschlag erreicht man durch einen veränderten Befestigungsabstand der Montageplatte (X) und einen geringen Klebeabstand (Z).
- Bei Spiegel- und Glastüren werden alle Fugen von min. 1,5 mm benötigt (ansonsten Bruchgefahr).
- Die innenliegende Türkante darf beim Öffnen den Korpus nicht berühren.
Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffs zur Befestigung der Scharnieraufnahme auf Spiegel- und Klarglastüren wenden Sie sich bitte an Ihren Glas- bzw. Türlieferanten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!