Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Topfscharnier TIOMOS M9 Click-on
Ein Allround-Scharnier für anspruchsvolle und vielseitige Türanwendungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Bis 25 mm Türauflage
- In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrieter Dämpfung (3 Dämpstufen einstellbar)
- Ohne integrierter Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Probeanschlag empfohlen.
Dünne Möbeltüren, Falztüren und vierseitige Gehrungsanschläge
Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R= 1 mm) bei Werkseinstellung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!