Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad KFZ
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 1 Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 2 Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 3 Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 4 Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 5 Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 6 Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 7 Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 8 Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 1
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 2
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 3
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 4
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 5
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 6
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 7
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 8
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad KFZ - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad KFZ

Die perforierte Schleifrolle für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich
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
Schleifrolle ganzflächig perforiert


  • Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt.

  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung.


Staub- und schattenfreies Arbeiten


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Zeit- und Kostenersparnis.


Das Lochbild des Useit Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert.



Kein Zusetzen der Schleifscheibe


Das Useit Superpad P KFZ ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar.



Schaumstoffdämmung


  • Druckausgleichend

  • Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert.


Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert

Hinweis

Folgende Faktoren können das Schleifergebnis beeinflussen:


  • 1. Die Beschaffenheit des Untergrundes (Art des Füllers, Spritzbild, Grad der Duchtrocknung).

  • 2. Der Verarbeiter (Schleifdruck, Vorschub, Schleiftechnik).

  • 3. Der Schleifteller (Konstruktion z.B. Form und Härte).

  • 4. Die Verarbeitungsmaschine (Umdrehung, Antrieb, Hub, Absaugung usw).