Schleifvlies Faltring
Schleifvlies Faltring - 1 Schleifvlies Faltring - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schleifvlies Faltring - 1
Schleifvlies Faltring - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifvlies Faltring

Satinierwalze aus gefaltetem Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Mit M14-Direktaufnahme

  • Für den Einsatz mit Poliermaschine, stufenlos, regelbarem Winkelschleifer bzw. Kehlnahtschleifer geeignet

  • Gefaltetes Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen auf allen Werkstoffen

  • Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Satinierwalzen aufgrund der Doppelimprägnierung

  • Farbmarkierung ermöglicht einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur
Hinweis
  • Die Umfangsgeschwindigkeit wird von der verwendeten Maschine vorgegeben, jedoch max. 3.200 min-1

  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber

  • Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen, starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen