Schlüsseltresor 60 L SB mit Beleuchtung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlüsseltresor 60 L SB mit Beleuchtung

Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Dank des praktischen, integrierten Schlüsselhakens oder des magnetischen Schlüsselhalters können Schlüssel ganz einfach verstaut werden. Der KeySafe 60 L bietet eine verschiebbare Schutzklappe zum Schutz vor Witterungseinflüssen und beleuchtete Zahlenrollen. Der Schlüsseltresor ist bis zu einer Länge von 105 mm geeignet. Der Korpus besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Zinkdruckguss.