Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlüsseltresor 60 L SB mit Beleuchtung
Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dank des praktischen, integrierten Schlüsselhakens oder des magnetischen Schlüsselhalters können Schlüssel ganz einfach verstaut werden. Der KeySafe 60 L bietet eine verschiebbare Schutzklappe zum Schutz vor Witterungseinflüssen und beleuchtete Zahlenrollen. Der Schlüsseltresor ist bis zu einer Länge von 105 mm geeignet. Der Korpus besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Zinkdruckguss.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!