Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schmutzfangmatte
Verschleißfeste Schmutzfangmatte zur zuverlässigen Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Beständig und leistungsstark
- Verschleißfester und robuster Polyamid-Flor mit hoher Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Geschlossene Oberfläche mit Flor bestehend aus 100% Polyamid
- Extrem strapazierfähiger und absolut rutschfester Vinylrücken
- UV-beständigkeit, sowie Farb- und Lichtechtheit.
Einfache Reinigung
Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend. Bei stärkerer Verschmutzung wird eine Reinigung durch eine handelsübliche Waschmaschine (bei 30 °C) empfohlen. Auch trocknergeeignet.
Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!