Schmutzfangmatte
Schmutzfangmatte - 1
Schmutzfangmatte - 2
Schmutzfangmatte - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmutzfangmatte

Verschleißfeste Schmutzfangmatte zur zuverlässigen Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Beständig und leistungsstark


  • Verschleißfester und robuster Polyamid-Flor mit hoher Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

  • Geschlossene Oberfläche mit Flor bestehend aus 100% Polyamid

  • Extrem strapazierfähiger und absolut rutschfester Vinylrücken

  • UV-beständigkeit, sowie Farb- und Lichtechtheit.


Einfache Reinigung


Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend. Bei stärkerer Verschmutzung wird eine Reinigung durch eine handelsübliche Waschmaschine (bei 30 °C) empfohlen. Auch trocknergeeignet.