Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher PH 3K-Griff mit Sechskantklinge
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 3-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mehr Kraftübertragung
- Äußerst robuste, durchgehende, mattverchromte Sechskantklinge
- Große Schlagkappe am Griffende ermöglicht Schlagen und Meißeln
- Mehr Kraftübertragung durch die matt vernickelte, schlagzähvergütete Schlüsselhilfe für Maulschlüssel an der Klinge
- Schnelles Identifizieren der richtigen Größe mit Hilfe des Würth Farbleitsystems an der Klinge
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb gefertigt nach der Norm für PH-Schraubendreher DIN 5260-PH bzw. ISO 8764-PH
Griffigkeit neu definiert
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 3K-Griff mit hartem Kern, weichen Kammern und weicher, griffiger Oberfläche
- Die weichen Kammern im Griff passen sich optimal jeder Hand an und ermöglichen so eine höhere Kraftübertragung
- Effektives Arbeiten und höherer Drehmoment durch bessere Kraftübertragung aufgrund der abgeflachten Griffseiten und ergonomisch angepassten Griffmulden
- Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube
- Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!