Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle - 1 Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle - 1
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Ermüdungsarmes und effektives Arbeiten ermöglicht der 2K-Griff, der mit seiner ergonomischen Form, dem weichen Außenmaterial und den abgeflachten Seiten für optimale Kraftübertragung und besten Halt sorgt

  • Schnelle und einfache Identifizierung des richtigen Schraubendrehers, mit dem Klingensymbol und der Schlüsselweite auf dem Griff

  • Die runde Klinge verfügt über eine biegsame Welle, für schwer zugängliche Stellen und Schlauchschellen

  • Zum Schutz vor Korrosion und Verschleiß wurde der Kopf glanzvernickelt

  • Kopf mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

  • Der Steckschlüssel ist in einer Vielzahl von Schlüsselweiten erhältlich