Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzabschluss ohne Verschlusselement FLI
Brandschutzelement für Lüftungsleitungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feuerwiderstandsklasse bis FLI(ho) 90 (120)
- Flexibel durch Geringe Aufbauhöhe
- Lüftungsrohre bis 160mm Durchmesser
- Trockenbauschachtwände gem. EN520 ab 45mm
Auf die Luftrichtung muss geachtet werden.
- Geprüft nach OIB-Verwendungsgrundsatz 095.4-002/05-012
- ÜA-Kennzeichen: R-14.3.2-20-16920 (Wien-Zert)
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
- Die Kaltrauchsperre je nach Lüftungsrichtung in das Lüftungsrohr schieben
- Das FLI-Element in das Lüftungsrohr schieben und mittig der Wand positionieren
- Ringspalt (max. 10mm) rund um das Rohr auf Wandstärke mit HENSOMASTIK 5KS Spachtel oder Gipsspachtel (A1) verfüllen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!