Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollgummi-Kupplung mit Klappdeckel
Für Leitungen bis H 07 RN - F 3 x 2,5 mm²
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Schutzkontakt
- Mit Knickschutz
- Für Leitungen bis H 07 RN - F 3 x 2,5mm², 10/16 A, 250 V
- Spritzwassergeschützt IP 54
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!